Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01037.050.0175 Aurapultti litteä 1/2-13 X 1 3/4 tuumaa, 10PK | AA9CBE 1CFF2

APPROVED VENDOR U01037.050.0175 Aurapultti litteä 1/2-13 x 1 3/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CBE Malli: U01037.050.0175Ristiviite: 1CFF2 / 41TT72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään korkeus0.417 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.515 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01037.050.0175 Aurapultti litteä 1/2-13 x 1 3/4 tuumaa, 10PK
€13.30 /pakkaus