Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1BUA5 Clevis Pin Headless sinkki 0.312 x 3/4 tuumaa | AA9AQG

APPROVED VENDOR 1BUA5 Clevis Pin Headless Sinkki 0.312 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9AQG Malli: 1BUA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1 3 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiPorattu päätön
Käyttökelpoinen pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUA5 Clevis Pin Headless Sinkki 0.312 x 3/4 tuumaa
€6.84 / yksikkö