Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1AY84 kuusiomutteri, raskas 3/4-10 1-1/8, 20PK | AA8ZJU

APPROVED VENDOR 1AY84 kuusiomutteri, raskas 3/4-10 1-1/8", 20PK

Varastossa
Tuote: AA8ZJU Malli: 1AY84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Korkeus47 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusC24 - C38
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1AY84 kuusiomutteri, raskas 3/4-10 1-1/8", 20PK
€51.04 /pakkaus