HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N877 Vaijerin kulmapylvään korkeus 6 jalkaa AA8QTL

APPROVED VENDOR 19N877 Johdon väliseinäkulman pylvään korkeus 6 jalkaa

Tuote: AA8QTL Malli: 19N877
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€114.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon osion kulmapylväs
VäriKeltainen
komponentitViestejä
rakentaminen2 x 2 "14 mittari
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus6ft.
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N877 Johdon väliseinäkulman pylvään korkeus 6 jalkaa
€114.63 / yksikkö