HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N876 Johdinosan väliseinäpylvään korkeus 6 jalkaa | AA8QTK

APPROVED VENDOR 19N876 linjassa oleva lankaosiopylvään korkeus 6 jalkaa

Tuote: AA8QTK Malli: 19N876
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€137.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohdon osiotolppa
VäriKeltainen
komponentitViestejä
rakentaminen2 x 2 "14 mittari
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus6ft.
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)186.69
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N874 Linjajohtimen väliseinän pylvään korkeus 8 jalkaa AA8QTH 19N8748ft.€211.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N876 linjassa oleva lankaosiopylvään korkeus 6 jalkaa
€137.18 / yksikkö