Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N772 Ground Clamp 800a Leuka auki 3 1/4ln | AA8QQL

APPROVED VENDOR 19N772 Maadoituspuristin 800a Leuka auki 3 1/4ln

Varastossa
Tuote: AA8QQL Malli: 19N772

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria800
Vahvistimet AC800
Kaapeliliitäntä4/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Messinki ja teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N770 Ground Clamp 300a Leuka auki 2 1/2ln | AA8QQJ 19N770300300€44.27
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N771 Ground Clamp 700a Leuka auki 2ln | AA8QQK 19N771700700€103.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N772 Maadoituspuristin 800a Leuka auki 3 1/4ln
€110.84 / yksikkö