Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N770 Ground Clamp 300a Leuka auki 2 1/2ln | AA8QQJ

APPROVED VENDOR 19N770 Maadoituspuristin 300a Leuka auki 2 1/2ln

Varastossa
Tuote: AA8QQJ Malli: 19N770

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria300
Vahvistimet AC300
Kaapeliliitäntä1/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Messinki ja teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N771 Ground Clamp 700a Leuka auki 2ln | AA8QQK 19N771700700€103.56
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19N772 Ground Clamp 800a Leuka auki 3 1/4ln | AA8QQL 19N772800800€110.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N770 Maadoituspuristin 300a Leuka auki 2 1/2ln
€44.27 / yksikkö