Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D918 Karbidiporakartion säteen pää 1/4 | AA8NDC

APPROVED VENDOR 19D918 Kovametalliporan kartiomaisen säteen pää 1/4

Varastossa
Tuote: AA8NDC Malli: 19D918
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
€21.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku20000-30000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSisältyvä kulma 14 asteen kartiosäteen pää
Kaupan numeroSL-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D919 Kovametalliporan kartio Säde Pää 5/16 | AA8NDD 19D773 19D9195 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "SL-2€31.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D920 Karbidiporakartion säteen pää 3/8 | AA8NDE 19D9203 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "SL-3€48.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D921 Karbidiporakartion säteen pää 1/2 | AA8NDF 19D9211 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "SL-4€45.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D924 Karbidiporakartion säteen pää 5/8 | AA8NDJ 19D9245 / 8 "1 5 / 16 "12000-250003.187 "SL-6€92.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D925 Karbidiporakartion säteen pää 3/4 | AA8NDK 19D9253 / 4 "1.5 "10000-200003.375 "SL-7€133.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D918 Kovametalliporan kartiomaisen säteen pää 1/4
€21.18 / yksikkö