Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D729 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 5/8 | AA8MVF

APPROVED VENDOR 19D729 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 5/8

Varastossa
Tuote: AA8MVF Malli: 19D729

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku12000-25000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D718 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/4 | AA8MUU 19D7181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€20.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D719 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/2 | AA8MUV 19D7191 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "SF-13€10.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D720 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/4 | AA8MUW 19D7203 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D722 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/8 | AA8MUY 19D7223 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€39.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D726 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€57.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D729 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 5/8
€66.92 / yksikkö