HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D720 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/4 | AA8MUW

APPROVED VENDOR 19D720 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/4

Tuote: AA8MUW Malli: 19D720

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku10000-20000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D718 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/4 | AA8MUU 19D7181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€20.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D719 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/2 | AA8MUV 19D7191 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "SF-13€10.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D722 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/8 | AA8MUY 19D7223 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€39.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D726 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€57.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D729 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 5/8 | AA8MVF 19D7295 / 8 "1"12000-250002.75 "SF-6€66.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D720 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/4