Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 18R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1/2 L, 100PK | AF2MPF 6VKC4

APPROVED VENDOR 18R50DPSO tapitappi seosteräs 3/16 x 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2MPF Malli: 18R50DPSORistiviite: 6VKC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Dia. Toleranssi+/-. 0001 "
Halkaisija0.187 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)8300
Suorittaa loppuunMusta
Pituuden toleranssi+/-. 010 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusRC 50-58
Yhden leikkauslujuus (paunaa)4150
Yhden leikkauslujuus (PSI)150000
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18R50DPSO tapitappi seosteräs 3/16 x 1/2 L, 100PK
€60.49 /pakkaus