HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16V075 Postitusvälilehdet voimapaperi valkoinen 2 tuumaa - 1000 kpl | AA7YWM

APPROVED VENDOR 16V075 Postitusliuskat voimapaperi, valkoinen 2 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Tuote: AA7YWM Malli: 16V075

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMailer-välilehdet
Tartunnan lujuus27 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
MateriaaliKraft Paper
Suorituskyky Temp.-4 - 248 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus5.7 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16V075 Postitusliuskat voimapaperi, valkoinen 2 tuumaa - 1000 kpl pakkaus