HYVÄKSYTTY Myyjä 15D681 Teippi 2 tuumaa musta | AA6XXN

APPROVED VENDOR 15D681 pinnoitusteippi 2 tuumaa musta

Tuote: AA6XXN Malli: 15D681

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin pinnoitus
VäriMusta
Pituus100ft.
Materiaalipolyvinyyli
Vetolujuus11.5 paunaa / tuumaa
Paksuus3.94 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 15D670 pinnoitusnauha 1/2 tuuman keltainen | AA6XXC 15D670KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1 / 2 "€11.04
Hyväksytty myyjä 15D671 pinnoitusnauha 3/4 tuuman keltainen | AA6XXD 15D671KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli3 / 4 "€17.51
Hyväksytty myyjä 15D672 teippaus 1-1 / 2 tuumaa keltainen | AA6XXE 15D672KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1.5 "€34.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D673 Teippi 1 tuumaa keltainen | AA6XXF 15D673KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli1"€23.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D674 pinnoitusteippi 2 tuumaa keltainen | AA6XXG 15D681 15D674KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli2"€45.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D675 3-tuumainen teippauslevy | AA6XXH 15D675KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli3"€61.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D676 4-tuumainen teippauslevy keltainen AA6XXJ 15D676KeltainenTeipin pinnoitus250ft.polyvinyyli4"€81.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D681 pinnoitusteippi 2 tuumaa musta