Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15D642 lasikalvoteippi 1 tuumaa x 36 jaardin hopeaa | AA6XWF

APPROVED VENDOR 15D642 lasifolioteippi 1 tuumaa x 36 jaardi hopea

Varastossa
Tuote: AA6XWF Malli: 15D642

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikalvoteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriHopea
Pituus36 yd.
MateriaaliAlumiinifolio laminoitu lasikangas
Suorituskyky Temp.-60 - 600 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus6.8 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C645 Lasikalvonauha 3 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WCQ 15C6455 yd.3"€102.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C646 lasikalvoteippi 1 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WCR 15C6465 yd.1"€32.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C647 lasikalvoteippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WCT 15C6475 yd.3 / 4 "€18.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C648 Lasikalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WCU 15C6485 yd.2"€80.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C649 lasikalvoteippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia hopea | AA6WCV 15C6495 yd.1 / 2 "€14.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D641 lasikalvoteippi 1/2 tuumaa x 36 jaardin hopea | AA6XWE 15D64136 yd.1 / 2 "€49.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D643 Lasikalvoteippi 2 tuumaa x 36 jaardia hopea | AA6XWG 15D64336 yd.2"€198.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D642 lasifolioteippi 1 tuumaa x 36 jaardi hopea
€99.09 / yksikkö