Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D417 Lasikuitunauha 2 tuumaa x 36 jaardia 5 mil Tan | AA6XLT

APPROVED VENDOR 15D417 Lasikuitunauha 2 tuumaa x 36 jaardia 5 mil Tan

Varastossa
Tuote: AA6XLT Malli: 15D417

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuituteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
VäriRusketus
Pituus36 yd.
MateriaaliPTFE-kyllästetty lasikuitu
Suorituskyky Temp.Jopa 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus70 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7019519010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D313 Lasikuitunauha 1/2 x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XGR 15D31345 oz. / Tuumaa225 paunaa / tuumaa12 milj.1 / 2 "€107.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D314 Lasikuituteippi 12 Tuumaa x 36 Piha 12 Mil Keltainen | AA6XGT 15D31445 oz. / Tuumaa225 paunaa / tuumaa12 milj.12 "€2,082.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D315 Lasikuitunauha 1/2 tuumaa x 36 jaardia 5 Mil Tan | AA6XGU 15D31540 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.1 / 2 "€60.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D316 Lasikuituteippi 12 Tuumaa x 36 Jaardi 5 Mil Keltainen | AA6XGV 15D31640 oz. / Tuumaa70 paunaa / tuumaa5 milj.12 "€1,314.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D317 Lasikuitunauha 1/2 tuumaa x 36 jaardia 7 Mil Tan | AA6XGW 15D31745 oz. / Tuumaa120 paunaa / tuumaa7 milj.1 / 2 "€70.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D318 Lasikuituteippi 12 Tuumaa x 36 Jaardi 7 Mil Keltainen | AA6XGX 15D31845 oz. / Tuumaa120 paunaa / tuumaa7 milj.12 "€1,493.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D351 Lasikuituteippi 1 Tuumaa x 36 Jaardi 12 Mil Keltainen | AA6XJF 15D35145 oz. / Tuumaa225 paunaa / tuumaa12 milj.1"€225.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D417 Lasikuitunauha 2 tuumaa x 36 jaardia 5 mil Tan
€219.19 / yksikkö