Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15D334 Antistaattinen teippi 1/2 x 36 Piha 7 Mil Musta | AA6XHN

APPROVED VENDOR 15D334 Antistaattinen Teippi 1/2 x 36 Yard 7 Mil Musta

Varastossa
Tuote: AA6XHN Malli: 15D334

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan nauha
Tartunnan lujuus25 oz. / Tuumaa
tarttuvaSuper Stick-silikoni
VäriMusta
Pituus36 yd.
MateriaaliPara-aramidikuitukangas, joka on kyllästetty antistaattisella PTFE: llä
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus200 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D366 Antistaattinen nauha 1 tuuma x 36 piha 7 mil musta | AA6XJV 15D36636 yd.1"€683.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D431 Antistaattinen nauha 2 tuumaa x 36 piha 7 mil musta | AA6XMH 15D43136 yd.2"€1,396.09
Hyväksytty myyjä 15D552 Antistaattinen nauha 1/2 x 5 piha 7 Mil musta | AA6XRV 15D5525 yd.1 / 2 "€79.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D553 Antistaattinen teippi 1 tuuma x 5 jaardia 7 mil musta | AA6XRW 15D5535 yd.1"€169.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D554 Antistaattinen teippi 2 tuumaa x 5 jaardia 7 mil musta | AA6XRX 15D5545 yd.2"€335.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D334 Antistaattinen Teippi 1/2 x 36 Yard 7 Mil Musta
€373.98 / yksikkö