HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D325 Uhmw -kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia AA6XHD

APPROVED VENDOR 15D325 Uhmw-kalvoteippi kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XHD Malli: 15D325

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,494.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUHMW-elokuvanauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
VäriPoista valinta
Pituus36 yd.
Materiaalipolyolefiini
Suorituskyky Temp.-40 - 225 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus145 paunaa / tuumaa
Paksuus21.5 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D323 Uhmw -kalvonauha, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia AA6XHC 15D32336 yd.polyolefiini-40 - 225 astetta F80 paunaa / tuumaa11.5 milj.12 "€2,588.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D327 Uhmw -kalvonauha, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia AA6XHF 15D32736 yd.polyeteeniJopa 200 astetta F18 paunaa / tuumaa11.8 milj.12 "€1,269.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15D329 Uhmw Filminauha Kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6XHH 15D32936 yd.polyeteeniJopa 200 astetta F18 paunaa / tuumaa5 milj.12 "€910.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D331 Uhmw -kalvoteippi, kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia AA6XHK 15D33136 yd.polyeteeniJopa 200 astetta F18 paunaa / tuumaa7 milj.12 "€968.45
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D338 Uhmw -teippi polyolefiinikirkas 12 tuumaa x 5 jaardia | AA6XHT 15D3385 yd.polyolefiini-40 - 225 astetta F145 paunaa / tuumaa21.5 milj.12 "€880.69
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15D423 Uhmw -kalvonauha Polyolefiini Kirkas 2 tuumaa x 36 jaardia | AA6XLZ 15D42336 yd.polyolefiini-40 - 225 astetta F145 paunaa / tuumaa21.5 milj.2"€777.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D452 Uhmw -kalvoteippi Polyolefiini Kirkas 3 tuumaa x 36 jaardia | AA6XND 15D45236 yd.polyolefiini-40 - 225 astetta F80 paunaa / tuumaa11.5 milj.3"€584.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D325 Uhmw-kalvoteippi kirkas 12 tuumaa x 36 jaardia
€4,494.43 / yksikkö