Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C777 Kangasnauha 2 tuumaa x 60 jaardia 10.5 Mil valkoinen | AA6WHZ

APPROVED VENDOR 15C777 kangasteippi 2 tuuma x 60 jaard 10.5 mil valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6WHZ Malli: 15C777

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkankaalla nauha
Tartunnan lujuus32 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Pituus60 yd.
MateriaaliPuuvilla
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus36 paunaa / tuumaa
Paksuus10.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi5903901000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C775 Kangasnauha 3/4 tuumaa x 60 jaardia 10.5 Mil valkoinen | AA6WHX 15C7753 / 4 "€17.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C776 Kangasnauha 1 tuumaa x 60 jaardia 10.5 Mil valkoinen | AA6WHY 15C7761"€22.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C777 kangasteippi 2 tuuma x 60 jaard 10.5 mil valkoinen
€40.04 / yksikkö