Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15C678 Squeak Reduction Tape Black 2 Inch x 5 Yard | AA6WDZ

APPROVED VENDOR 15C678, musta, 2 tuuman x 5 jaardin huudonvaimennusteippi

Varastossa
Tuote: AA6WDZ Malli: 15C678

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurista pelkistysnauha
Tartunnan lujuus90 oz. / Tuumaa
VäriMusta
Pituus5 yd.
MateriaaliUHMW Johtamaton polyeteeni
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus10 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C677 Squeak Reduction Tape Black 1 Inch x 5 Yard | AA6WDY 15C6771"€24.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C679 Squeak Reduction Tape Black 3 tuuman x 5 jaardin AA6WEA 15C6793"€56.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C678, musta, 2 tuuman x 5 jaardin huudonvaimennusteippi
€48.08 / yksikkö