HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13X122 -säätiösarja AA6GHG AA6GHH AA6GHJ: lle | AA6GHP

APPROVED VENDOR 13X122 Foundation Kit AA6GHG AA6GHH AA6GHJ

Tuote: AA6GHP Malli: 13X122
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€115.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorage Shed Foundation -sarja
Syvyys11 '3-51 / 64 "
Korkeus51 / 64 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)346.71
Laivan leveys (cm)12.01
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13X122 Foundation Kit AA6GHG AA6GHH AA6GHJ
€115.51 / yksikkö