Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13R084 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMV

APPROVED VENDOR 13R084 itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v

Varastossa
Tuote: AA6BMV Malli: 13R084

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F2.5
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.05
Kaapelin pituus50ft.
Maks. Piirin pituus200 ft.
AsennuspaikkaMärkä tai kuiva
Johtimien lukumäärä3
Plug TypeGFCI
Jännite120
Watts metallilla250 Tutkinnot
Wattia muovista250 Tutkinnot
Wattia per kaapeli @ 40F300
Wattia per jalka @ 40F6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Kuivaa120€654.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R075 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuivaa120€776.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R076 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuivaa240€848.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Märkä tai kuiva120€975.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R078 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Märkä tai kuiva240€1,109.96
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13R079 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuivaa120€1,066.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R080 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuivaa120€328.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R084 itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v
€393.36 / yksikkö