Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13R082 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 240v | AA6BMT

APPROVED VENDOR 13R082 itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 240v

Varastossa
Tuote: AA6BMT Malli: 13R082

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F1.3
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.025
Kaapelin pituus50ft.
Maks. Piirin pituus350 ft.
AsennuspaikkaKuivaa
Johtimien lukumäärä3
Plug TypeGFCI
Jännite240
Watts metallilla250
Wattia muovista250
Wattia per kaapeli @ 40F300
Wattia per jalka @ 40F6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Kuivaa120€613.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R075 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuivaa120€749.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R076 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuivaa240€789.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Märkä tai kuiva120€947.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R078 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Märkä tai kuiva240€1,027.36
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13R079 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuivaa120€1,145.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R080 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuivaa120€311.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R082 itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 240v
€355.66 / yksikkö