HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13P943 ulokepidikesarja | AA6BKQ

APPROVED VENDOR 13P943 ulokepidikesarja

Varastossa
Tuote: AA6BKQ Malli: 13P943

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn kannatin
Akselin pituus32 "
Keskitangon pituus36 "
Korkeus11 "
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.145
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13P943 ulokepidikesarja
€93.48 / yksikkö