Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 13G719 Software (usb Cable +cd) | AA4WTG

APPROVED VENDOR 13G719 Ohjelmisto (usb-kaapeli + cd)

Varastossa
Tuote: AA4WTG Malli: 13G719

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotteemme
Yhteensopiva13G713, 13G714, 13G715, 13G716, 13G717
Syvyys0.7 "
Korkeus0.51 "
liitäntäUSB-liitäntä
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Tyyppiliitäntä
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Professional

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G719 Ohjelmisto (usb-kaapeli + cd)
€77.37 / yksikkö