Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 138334003 U-Nut Spring Steel 5/16-18, 25PK | AD6ZPD 4CUH1

APPROVED VENDOR 138334003 U-mutteri jousiteräs 5/16-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPD Malli: 138334003Ristiviite: 4CUH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.570 "
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.150 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiMonisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138334003 U-mutteri jousiteräs 5/16-18, 25PK
€25.92 /pakkaus