Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 135506212 Kattonaula tasainen 2 1/2 tuuman pituus, 610PK | AB6LWD 21Y643

APPROVED VENDOR 135506212 Kattonaula, litteä 2 1/2 tuumaa pituus, 610PK

Varastossa
Tuote: AB6LWD Malli: 135506212Ristiviite: 21Y643

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä610
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 135506212 Kattonaula, litteä 2 1/2 tuumaa pituus, 610PK
€56.91 /pakkaus