Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U070 Kiillotustyyny 8 tuuman vaahto | AA4LTW

APPROVED VENDOR 12U070 kiillotustyyny 8 tuumaa vaahtoa

Varastossa
Tuote: AA4LTW Malli: 12U070

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
VäriHarrastaja
Halkaisija8"
Materiaalivaahto
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U070 kiillotustyyny 8 tuumaa vaahtoa
€19.74 / yksikkö