HYVÄKSYTTY Myyjä 12R543 Pelastusrummun nostimen kapasiteetti 1000 Lb AA4KJW

APPROVED VENDOR 12R543 Pelastusrummun nostokapasiteetti 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AA4KJW Malli: 12R543

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
rakentaminenHitsattu teräs
Rummun kapasiteetti55 ja 85 gal.
Suorittaa loppuunTeollinen keltainen
Kantavuus1000 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus16ft.
Kokonaispituus24ft.
kokonaisleveys9ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12R543 Pelastusrummun nostokapasiteetti 1000 Lb
€202.11 / yksikkö