Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 12R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 1/2 L, 100PK | AF2MPC 6VKC1

APPROVED VENDOR 12R50DPSO tapitappi seosteräs 1/8 x 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2MPC Malli: 12R50DPSORistiviite: 6VKC1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Dia. Toleranssi+/-. 0001 "
Halkaisija0.125 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3680
Suorittaa loppuunMusta
Pituuden toleranssi+/-. 010 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusRC 50-58
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1840
Yhden leikkauslujuus (PSI)150000
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12R50DPSO tapitappi seosteräs 1/8 x 1/2 L, 100PK
€53.31 /pakkaus