HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12P649 Locknut Nylon Grade 8 Sinkki 3/8-16, 2500PK | AA4JUV

APPROVED VENDOR 12P649 Locknut Nylon Grade 8 Sinkki 3/8-16, 2500PK

Varastossa
Tuote: AA4JUV Malli: 12P649

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus29 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC24 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9575
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12P649 Locknut Nylon Grade 8 Sinkki 3/8-16, 2500PK
€279.64 / yksikkö