Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12P646 Locknut Nylon Grade 8 Sinkki 7/8-14, 10PK | AA4JUR

APPROVED VENDOR 12P646 Locknut Nylon Grade 8 Sinkki 7/8-14, 10PK

Varastossa
Tuote: AA4JUR Malli: 12P646

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus63 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusC26-C34
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12P646 Locknut Nylon Grade 8 Sinkki 7/8-14, 10PK
€17.38 /pakkaus