Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12P615 Locknut Nylon Grade 2 Sinkki 7/8-14, 10PK | AA4JUC

APPROVED VENDOR 12P615 Locknut Nylon Grade 2 Sinkki 7/8-14, 10PK

Varastossa
Tuote: AA4JUC Malli: 12P615

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus51 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusC28 Maks.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8618
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12P615 Locknut Nylon Grade 2 Sinkki 7/8-14, 10PK
€14.98 /pakkaus