HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12H976 Sähköinen puulaatikon lämmitinpuhallin pakotettu 120v | AA4ERD

APPROVED VENDOR 12H976 Sähköinen puinen laatikkolämmitin tuuletin pakotettu 120v

Varastossa
Tuote: AA4ERD Malli: 12H976

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen puinen laatikkolämmitin
Ilman lämpötila Nouse170-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5200
VäriPuu
Johdon pituus72 "
Syvyys12.625 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus15.44 "
Hz60
kW1.5
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lämpöasetusten määrä2 & Automaattinen
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetKallista kytkin
Jännite120
Watts1500
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12H976 Sähköinen puinen laatikkolämmitin tuuletin pakotettu 120v
€394.17 / yksikkö