Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12G450 Shunt Kannettava lähtö 0-50 Mv Tuuma 0-10 Adc | AA4DXM

APPROVED VENDOR 12G450 Shunt Portable Out 0-50 Mv tuumaa 0-10 Adc

Varastossa
Tuote: AA4DXM Malli: 12G450

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen kannettava shuntti
alue10 A DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8533290000
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jännitteen pudotus (millivoltteina) (50mVDC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G450 Shunt Portable Out 0-50 Mv tuumaa 0-10 Adc
€113.30 / yksikkö