Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12G423 Analoginen paneelimittari Tasavirta 0-50 DC A | AA4DWJ

APPROVED VENDOR 12G423 analoginen paneelimittari tasavirtavirta 0-50 DC A

Varastossa
Tuote: AA4DWJ Malli: 12G423

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen paneelimittari
tarkkuus+/- 1.5% Täysi asteikko
tapaus10% lasitäytteistä polykarbonaattia
Case tyyliRish Vista
LiikeLiikkuva kela
alue0-50 A DC
Koko3.5 "
TyyppiDC-virta
Työleveyspolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikealueKokoTyyppiKäytäHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G369 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 Ac A | AA4DUB 12G369Silitysrauta0 - 5 A vaihtovirta2.5 "Vaihtovirta-€131.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G370 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 Ac A | AA4DUC 12G370Silitysrauta0 - 5 A vaihtovirta3.5 "Vaihtovirta-€141.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G371 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-5 Ac A | AA4DUD 12G371Silitysrauta0 - 5 A vaihtovirta4.5 "Vaihtovirta-€155.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G372 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-10 Ac A | AA4DUE 12G372Silitysrauta0 - 10 A vaihtovirta2.5 "Vaihtovirta-€133.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G373 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-10 Ac A | AA4DUF 12G373Silitysrauta0 - 10 A vaihtovirta3.5 "Vaihtovirta-€145.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G375 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-10 Ac A | AA4DUH 12G375Silitysrauta0 - 10 A vaihtovirta3.5 "VaihtovirtaUlkoinen 5A-virtamuuntaja€145.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G376 Analoginen paneelimittari Vaihtovirta 0-15 Ac A | AA4DUJ 12G376Silitysrauta0 - 15 A vaihtovirta2.5 "Vaihtovirta-€131.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G423 analoginen paneelimittari tasavirtavirta 0-50 DC A
€163.54 / yksikkö