HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12A215 Kannatinhylly, kaksinkertainen pystyssä 96 x 65 tuumaa | AA3ZHE

APPROVED VENDOR 12A215 uloketeline, kaksinkertainen pystysuora 96 ​​x 65 tuumaa

Tuote: AA3ZHE Malli: 12A215
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€573.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Pohjan pituus65 "
Pylväs Teräsmittari10
Korkeus8ft.
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Aseet sivua kohti (9)
    • Maks. Kapasiteetti per sivu (12,530 lb.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12A215 uloketeline, kaksinkertainen pystysuora 96 ​​x 65 tuumaa
€573.65 / yksikkö