Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11Y584 Johtimen runko Lr 3/4 tuuman alumiini AA3YGR

APPROVED VENDOR 11Y584 Conduit Body Style Lr 3/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AA3YGR Malli: 11Y584

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLR
Koko7.75 kuparia.
VäriHopea RAL 9006
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 3
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliDiecast alumiini
TyyppiVaaraton sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 11Y565 Putkiston runko C 2 tuuman alumiini | AA3YGB 11Y565C74.5 kuparia.2"€43.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11Y575 Putken rungon malli 1 tuuman alumiini | AA3YGH 11Y575LL12 kuparia.1"€18.57
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 11Y576 Putkiston runkorakenne Ll 1/2 tuumaa alumiinia | AA3YGJ 11Y576LL4.5 kuparia.1 / 2 "€0.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11Y583 Putken runko Lr 2 tuuman alumiinia AA3YGQ 11Y583LR74.5 kuparia.2"€73.83
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 11Y589 Putkiston runko T 2 tuuman alumiini | AA3YGW 11Y589T74.5 kuparia.2"€47.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y584 Conduit Body Style Lr 3/4 tuumaa alumiinia
€13.69 / yksikkö