HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11A460 Kokoonpanematon hyötykärry ruostumatonta terästä 24 W 1200 Lb | AA2TLN

APPROVED VENDOR 11A460 kokoamaton yleiskärry ruostumaton teräs 24 W 1200 Lb

Varastossa
Tuote: AA2TLN Malli: 11A460

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkamaton hyötykärry
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHopea
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Mitata16
KahvaPyöristetty
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.75 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)70.61
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen välinen etäisyysHuulen korkeusHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A454 Asentamaton hyötykärry ruostumatonta terästä 29 L 1200 Lb | AA2TLG 11A45418 "600 lb25 "1.75 "229 "18 "24 "€593.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11A455 Asentamaton hyötykärry ruostumatonta terästä 29 L 1200 Lb | AA2TLH 11A45518 "400 lb12 "1.75 "329 "18 "24 "€651.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11A458 Kooton hyötykärry ruostumatonta terästä 41 L 1200 Lb AA2TLL 11A45818 "600 lb25 "1.75 "241 "18 "36 "€853.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A464 Asentamaton hyötykärry ruostumatonta terästä 53 L 1200 Lb | AA2TLT 11A46430 "600 lb25 "1.75 "253 "30 "48 "€1,204.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 11A466 Asentamaton hyötykärry ruostumatonta terästä 65 L 1200 Lb | AA2TLV 11A46630 "600 lb25 "1.75 "265 "30 "60 "€1,194.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11A470 Kooton hyötykärry ruostumatonta terästä 41 L 1200 Lb | AA2TLZ 11A47024 "600 lb22 "3"241 "24 "36 "€894.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11A460 kokoamaton yleiskärry ruostumaton teräs 24 W 1200 Lb
€893.54 / yksikkö