Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 115020-PG Wood Screw #12, 100PK | AB9LHQ 2DV47

APPROVED VENDOR 115020-PG Puuruuvi #12, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LHQ Malli: 115020-PGRistiviite: 2DV47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.406 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 115020-PG Puuruuvi #12, 100PK
€91.57 /pakkaus