Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 103ASS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 27/32 L, 5PK | AB3AUX 1RB95

APPROVED VENDOR 103ASS632 Paneeliruuvi Uurrettu 6-32 X 27/32 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AUX Malli: 103ASS632Ristiviite: 1RB95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.188 "
Head Typeuritettu
Pituus27 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus9 / 32 "
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 103ASS632 Paneeliruuvi Uurrettu 6-32 X 27/32 L, 5PK
€41.46 /pakkaus