HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10319 Kierretanko Sinkki 1-3/8-6 x 3 jalkaa | AB6XWD 22P433

APPROVED VENDOR 10319 kierretanko sinkki 1-3/8-6 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6XWD Malli: 10319Ristiviite: 22P433

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)97.28
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10319 kierretanko sinkki 1-3/8-6 x 3 jalkaa
€146.50 / yksikkö