Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10250616 Viimeistelynaula 16D X 3 1/2 tuuman pituus, 440PK | AB6LWF 21Y645

APPROVED VENDOR 10250616 Viimeistelynaula 16D X 3 1/2 tuuman pituus, 440PK

Varastossa
Tuote: AB6LWF Malli: 10250616Ristiviite: 21Y645

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä440
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata11
Pää Dia.Mitata
Head TypeBrad
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10250616 Viimeistelynaula 16D X 3 1/2 tuuman pituus, 440PK
€35.14 /pakkaus