Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-GHS-07-M7- Siipiruuvi 1/2-13 X 2-1/2 tuumaa, 25PK | AE4RYG 5MNK1

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-M7- siipiruuvirauta 1/2-13 x 2-1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4RYG Malli: 1-GHS-07-M7-Ristiviite: 5MNK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1"
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus3 / 4 "
Head Typesiipi
pään leveys2.25 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.3 / 4 "
Olkapään pituus1"
Vetolujuus50,000
Kierteen koko1 / 2-13
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-GHS-07-M7- siipiruuvirauta 1/2-13 x 2-1/2 tuumaa, 25PK
€256.48 /pakkaus