Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-CDJ-10-17- Siipiruuvi Rauta Sinkki 1/4-20X3/4 tuumaa, 25PK | AE4RZX 5MNP8

APPROVED VENDOR 1-CDJ-10-17- siipiruuvi, sinkki, 1/4-20x3/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4RZX Malli: 1-CDJ-10-17-Ristiviite: 5MNP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 8 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus7 / 16 "
Head Typesiipi
pään leveys1.375 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.7 / 16 "
Olkapään pituus5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko1 / 4-20
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDJ-10-17- siipiruuvi, sinkki, 1/4-20x3/4 tuumaa, 25PK
€138.09 /pakkaus