HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1/3-KANSIINEN SININEN Tilt kuorma-auton kansi Sininen sopii 9 kuutiojalkaan | AF4YHL 9PW29

APPROVED VENDOR 1/3 KANSI SININEN Kippiauton kansi Sininen Sopii 9 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AF4YHL Malli: 1/3 KANSI SININENRistiviite: 9PW29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
Värisininen
Sopii kontin kokoon9 cu. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii kontin kokoonMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21VK31 Tilt kuorma-auton kansi musta saranoitu 60 tuuman pituus | AB6KUL 21 VK31Musta1 ov. yd.Keskitasoinen polyeteeni5"60 "34 "€325.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21VK32 Kippiauton kupu musta saranoitu 72 tuuman pituus | AB6KUM 21 VK32Musta1/2 ov. yd.Keskitasoinen polyeteeni5"72 "28 "€193.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 5 / 8LID BLUE Tilt Truck Duty Blue Sopii 16-9 / 10 Cubic Feet | AF3PTZ 8AN72 5 / 8KANSI SININENsininen16-9 / 10 ov. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€218.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1.7LID PUNAINEN Kippiauto kansi punainen sopii 45-9 / 10 kuutiometriä | AF3PVJ 8ANM5 1.7KANSI PUNAINENpunainen45-9 / 10 ov. ft.Poly3"74 "40 "€296.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1.7LID KELTAINEN Kuorma-auton kansi Keltainen Sopii 45-9 / 10 kuutiojalkaan | AF3PVK 8ANM6 1.7KANSI KELTAINENKeltainen45-9 / 10 ov. ft.Poly3"74 "40 "€296.45
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5 / 8LID PUNAINEN Kippiauto kansi punainen sopii 16-9 / 10 kuutiometriä | AF3PWE 8ANZ1 5 / 8KANSI PUNAINENpunainen16-9 / 10 ov. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€218.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 5 / 8LID KELTAINEN Kuorma-auton kansi Keltainen Sopii 16-9 / 10 kuutiojalkoihin | AF3PWF 8ANZ2 5 / 8KANSI KELTAINENKeltainen16-9 / 10 ov. ft.Poly2.25 "55.5 "26.5 "€218.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1/3 KANSI SININEN Kippiauton kansi Sininen Sopii 9 kuutiojalalle
€232.82 / yksikkö