Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1-1CP-10-17- Siipiruuvi Rauta Sinkki 10-24 X 1-1/2, 25PK | AE4TAD 5MNR4

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-17- Siipiruuvi Rautasinkki 10-24 X 1-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4TAD Malli: 1-1CP-10-17-Ristiviite: 5MNR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokkaUNC-2A
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 2 "
PäämateriaaliTaottava 32510
head Paksuus3 / 8 "
Head Typesiipi
pään leveys1 1 / 16 "
Pituus1.5 "
MateriaaliTakorauta
Rockwellin kovuusHB 156
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus50,000
Kierteen koko10-24
Kärjen materiaaliTakorauta
VihjetyyppiSoikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-17- Siipiruuvi Rautasinkki 10-24 X 1-1/2, 25PK
€121.24 /pakkaus