HYVÄKSYTTY MYYJÄ 03AQ3/8X3/4 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 3/8-16X3/4, 1500PK | AC6VUW 36L671

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 kantasarja ruuvikuppi 3/8-16X3/4, 1500PK

Varastossa
Tuote: AC6VUW Model: 03AQ3/8X3/4Ristiviite: 36L671

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,349.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.293 "
pään leveys0.375 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Kohta Dia.0.194 - 0.212 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB80 - C33
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.73
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 kantasarja ruuvikuppi 3/8-16X3/4, 1500PK
€6,349.22 /pakkaus