Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST187444 Lock Washer, 14.5Mm Size, Alloy Steel, 100PK | AF8EYW 25GW22

METRIC BLUE UST187444 lukkoaluslevy, koko 14.5 mm, seosteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: AF8EYW Malli: UST187444Ristiviite: 25GW22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Värisininen
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.14.5mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.20.5mm
Rockwellin kovuusHRC 44-51
Paksuus3mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST187444 lukkoaluslevy, koko 14.5 mm, seosteräs, 100 PK
€32.51 /pakkaus