APPROVED VENDOR 01AF8X1/4 Machine Screw Flat 8-32 X 1/2 Inch Length, 15000PK | AC6VUU 36L623

APPROVED VENDOR 01AF8X1/4 Koneruuvi litteä 8-32 x 1/2 tuuman pituus, 15000PK

Varastossa
Tuote: AC6VUU Malli: 01AF8X1/4Ristiviite: 36L623

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,095.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min.
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3525
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 01AF8X1/4 Koneruuvi litteä 8-32 x 1/2 tuuman pituus, 15000PK
€2,095.77 /pakkaus