Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC UNY350R Suora liitos, johto laatikkoon, 3 1/2 tuumaa kauppa, naaras - uros, rauta | AA2NNB 10U891

APPLETON ELECTRIC UNY350R Straight Union, putki laatikkoon, 3 1/2 tuuman kauppa, naaras uros, rauta

Varastossa
Tuote: AA2NNB Malli: UNY350RRistiviite: 10U891

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€701.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies-nainen-unioni
VäriHopea
Putken koko3-1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus4.94 "
MateriaaliTakorauta
AlaluokkaAmmattiliitot
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC UNY100 laajennusliitin, putki laatikkoon, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, rauta | AA2NMM 10U878 UNY 1001"Liitto3.67 "Teräs€168.30
APPLETON ELECTRIC UNY100NR Suora liitos, johto laatikkoon, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, teräs | AA2NMN 10U879 UNY100NR1"Liitto2.62 "Teräs€93.80
APPLETON ELECTRIC UNY100NR-A Suora liitos, johto laatikkoon, 1 tuuman kauppa, naaras uros, kierre, alumiini | AA2NMP 10U880 UNY100NR-A1"Mies-nainen-unioni2.62 "Alumiini€93.58
APPLETON ELECTRIC UNY125NR Suora liitos, johto laatikkoon, 1 1/4 tuuman kauppa, naaras - uros, rauta | AA2NMQ 10U881 UNY125NR1-1 / 4 "Mies-nainen-unioni3.13 "Takorauta€123.99
APPLETON ELECTRIC UNY125NR-A Suora liitos, putki laatikkoon, 1 1/4 tuumaa kauppa, naaras uros, kierre, alumiini | AA2NMR 10U882 UNY125NR-A1-1 / 4 "Mies-nainen-unioni3.13 "Kupariton alumiini€130.99
APPLETON ELECTRIC UNY150NR Suora liitos, johto laatikkoon, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras - uros, rauta | AA2NMT 10U883 UNY150NR1-1 / 2 "Mies-nainen-unioni3.25 "Takorauta€176.10
APPLETON ELECTRIC UNY150NR-A Suora liitos, putki laatikkoon, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras uros, kierre, alumiini | AA2NMU ​​10U884 UNY150NR-A1-1 / 2 "Mies-nainen-unioni3.25 "Kupariton alumiini€186.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC UNY350R Straight Union, putki laatikkoon, 3 1/2 tuuman kauppa, naaras uros, rauta
€701.01 / yksikkö